Tubeless-venttiili, Snap-in, henkilöautoon
Tubeless-venttiili, Snap-in
TUBELESS VENTTIILI PURETTU 33MM
Tuotenro 087904121
EAN 4046777087567
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Valmistettu DIN-standardin 7780 mukaisesti
100 % valmistajan vuototestaama
Esimerkki valmistuspäivämäärän lasermerkinnästä venttiilin rungossa:
W4511: valmistaja Würth, kalenteriviikko 45 vuonna 2011
Kun tuotetta on säilytetty DIN 7716 -standardin mukaisesti, suosittelemme, että kumiventtiilit asennetaan 24 kuukauden kuluessa niiden valmistuksesta. Käytä asennuksessa vain siihen soveltuvaa työkalua (venttiilin asennustyökalu, tuotenro 071554 04) ja riittävästi voiteluainetta (renkaan asennusvoide, tuotenro 08901220 tai tuotenro 08901221)
Nopeusrajoitus:
- Kun auton renkaissa ei ole sisärenkaita ja kun nopeus on >210 km/h, (V, W, Y tai ZR), on käytettävä metalliventtiileitä (puristettava) tai venttiilin tukia ehkäisemään venttiilin taipuminen yli 25°:n enimmäiskulman.
- Joissain tapauksissa jo vanteen muoto varmistaa, ettei venttiili taivu liikaa. (Tämä on varmistettava jokaisella käyttökerralla).
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) (L) | 33 mm |