Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tukeva W.EASY- adapteri-/diagnostiikkasalkku (normaali)

Diagnostiikkasalkku, W.EASY
WABCOWURTH ADAPTERISALKKU NORMAALI

Tuotenro WW01000230

EAN 4050382120540

-
Tukeva W.EASY- adapteri-/diagnostiikkasalkku (normaali)

Tuotenro WW01000230
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
Kehittynyt säilytysratkaisu W.EASY-diagnostiikkalaitteistolle

Turvallinen säilytys yhdessä salkussa


  • W.EASY-salkussa on tilaa diagnostiikkakaapeleille ja -liittymätarvikkeille

  • Suojaa diagnostiikkalaitteita ulkoisilta tekijöiltä


Hyvin suunnitellut salkun sisäkkeet mahdollistavat nopean ja helpon käsittelyn


  • Hyvin suunnitellut salkun sisäkkeet mahdollistavat nopean ja helpon käsittelyn

  • Arvokkaat välineet eivät enää huku selkeän järjestyksen ansiosta


Toimitussisältö


  • Muovisalkku PE-sisäkkeellä/lokerikolla
Huomautus

Kaapelit eivät sisälly toimitukseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

W.EASY-diagnostiikan perusvarusteiden diagnostiikkakaapelien ja -liittymätarvikkeiden turvalliseen säilytykseen

Pituus (kokonaispituus)

575 mm

Leveys

475 mm

Korkeus

210 mm

Tuotteen paino

4800,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot