Tukilaikka Mirka lampaanvilla ja vaahtomuovi kiillotuslaikoille
Tukilaikka, lampaanvilla-/vaahtomuovilaikat, Mirka
TUKILAIKKA 135MM M14 TARRA PEHMEÄ
Tuotenro 1971013674
EAN 6416868900217
-
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Jos haluat tarkastella Würth Oy-liikkeen varastotilannetta, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksillasi.
Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelumme numeroon 010 308 6700.
Haluatko rekisteröityä verkkokaupan käyttäjäksi?
Ole hyvä ja siirry eShopissa olevalle rekisteröitymissivulle.
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
M14-kierre
Tuotetiedot
Tiedot(X)
Halkaisija (Ø) | 135 mm |
Kiinnitys/tartunta | Tarra |
Väri | Valkoinen |