Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tukilaikka Pienille hiomalaikoille/-pyöröille

Tukilaikka pienille hiomalaikoille
TUKILAIKKA 50X6MM ROLOC

Tuotenro 058657801
EAN 4038898172574
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
Aluslevyn/laikan halkaisija

50 mm

Varren halkaisija

6 mm

Pituus

65 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot