Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tukilaikka, tarrakiinnitys

TUKILAIKKA TARRA 125MM M14

Tuotenro 058601 125

EAN 4038898100706

-
Tukilaikka, tarrakiinnitys

Tuotenro 058601 125
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
Kiillotuslaikkojen, villalaikkojen ja vastaavien tarrakiinnitykseen

Optimaaliset tulokset


Keskellä oleva vaahtomuovikerros mahdollistaa hyvän tuntuman hiottavaan pintaan



Säästää aikaa


Tarrakiinnitys mahdollistaa laikkojen/tyynyjen nopeat vaihdot

Oheiset tiedot ovat kokemukseemme perustuvia suosituksia. Sopivuus on varmistettava etukäteen. Kun käytät tätä tuotetta, sen teknisten tietojen on oltava yhdenmukaisia sovellettavien säännösten kanssa.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Halkaisija (Ø)

125 mm

Kiinnitys/tartunta

Tarra

Materiaali

Polyuretaanivaahtomuovi

Väri

Musta

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kiillotuslaikka, lampaanvilla, Premium

KIILLOTUSLAIKKA 135MM MUSTAVILLA

Poistaa naarmuuntuneet, kuluneet ja osittain hiotut maalipinnan alueet taloudellisesti.
x 5 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot