Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tukilaikka, tarrakiinnitys

TUKILAIKKA TARRA 80MM M14

Tuotenro 058601 80

EAN 4052712442414

-
Tukilaikka, tarrakiinnitys

Tuotenro 058601 80
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
Kiillotuslaikkojen, villalaikkojen ja vastaavien tarrakiinnitykseen

Optimaaliset tulokset


Keskellä oleva vaahtomuovikerros mahdollistaa hyvän tuntuman hiottavaan pintaan



Säästää aikaa


Tarrakiinnitys mahdollistaa laikkojen/tyynyjen nopeat vaihdot

Oheiset tiedot ovat kokemukseemme perustuvia suosituksia. Sopivuus on varmistettava etukäteen. Kun käytät tätä tuotetta, sen teknisten tietojen on oltava yhdenmukaisia sovellettavien säännösten kanssa.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Halkaisija (Ø)

80 mm

Kiinnitys/tartunta

Tarra

Materiaali

Polyuretaanivaahtomuovi

Väri

Musta

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kiillotuslaikka/-tyyny, lampaanvillaa, valkoinen

KIILLOTUSLAIKKA LAMPAANVILLA 80MM

Ammattimaiseen huonokuntoisten ja haalistuneiden maalipintojen kiillotukseen.
x 5 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot