Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tukilaikka tarralaikoille

Tarratukilaikka, 6 reikää, UNF 5/16, GP-8118
TARRATUKILAIKKA, 6-R, UNF 5/16, GP-8118

Tuotenro 0586150999
EAN 4053479926827

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tarratukilaikka on nopea ja helppo käyttää kiinteän karansa ja 6 pölynpoistoreikänsä ansiosta.

Tarratukilaikka on varustettu 6 pölynpoistoreiällä ja kiinteällä karalla, mikä tekee siitä helpon ja nopean käyttää. Sen 150 mm koko mahdollistaa monipuolisen ja tehokkaan käytön erilaisissa työtehtävissä. UNF 5/16” kierre.



  • Tarratukilaikka 150mm

  • 6 reikää

  • kiinteä kara UNF 5/16”
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Halkaisija (Ø)

150 mm

Kiinnitys/tartunta

Tarrakiinnitys

Liitäntäkierre

5/16"

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot