Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tukiraudat, kiinnitysprofiilipari Reikälevyille, työpöydille/-pisteille

Tukiraudat, kiinnitysprofiili
TUKIRAUDAT REIKÄLEVYLLE 1270MM RAL 9005

Tuotenro 0957510033

EAN 4099618159459

-
Tukiraudat, kiinnitysprofiilipari Reikälevyille, työpöydille/-pisteille

Tuotenro 0957510033

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Minkä tahansa työpöydän muuntamiseen ergonomiseksi työpisteeksi
  • Yksilölliset suunnitteluratkaisut myös olemassa oleviin työpöytiin ja työpisteisiin.

  • Modulaarisen järjestelmän ansiosta voit vapaasti luoda tarpeidesi mukaisen kokonaisuuden komponentteja yhdistelemällä.

  • Kahdelta sivulta uritettu ja rei'itetty neliöprofiili mahdollistaa uusien tai olemassa olevien komponenttien kiinnittämisen ja muokkaamisen kulloistenkin työolosuhteiden mukaan.

  • Vankka rakenne lisävarusteiden asentamista varten.

Sisältää oikean ja vasemman puolen tukiraudan + ruuvit

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Teräslevy

Väri

Pikimusta RAL 9005

Leveys x korkeus x syvyys

155 x 1270 x 190 mm

Malli

Pakattu pareittain, 6 kiinnitysruuvilla

Tuotteen paino

7 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kevennin-/laitekisko tukirungolle/kannattimelle

KEVENNINKISKO 1450MM SINKITTY

Parantaa työpaikan järjestystä ja tekee työkalujen käytöstä ergonomisempaa
x 1 kpl
Kevennin-/laitekisko tukirungolle/kannattimelle

KEVENNINKISKO 1950MM SINKITTY

Parantaa työpaikan järjestystä ja tekee työkalujen käytöstä ergonomisempaa
x 1 kpl
Kevennin laitekiskoihin

KIINNITYSPISTE KEVENTIMELLE ISO

Asetetaan laitekiskoon ja käytetään työkalujen säilyttämiseen työpöydän yläpuolella
x 1 kpl
Kevennin laitekiskoihin

KIINNITYSPISTE KEVENTIMELLE PIENI

Asetetaan laitekiskoon ja käytetään työkalujen säilyttämiseen työpöydän yläpuolella
x 1 kpl
Kääntyvä varsi ja hylly

NIVELTASO KANNETTAVALLE TIETOKONEELLE

Käytön yksilölliseen säätöön
x 1 kpl
Nivelteline, kääntyvä varsi kiinnikkeellä

NIVELTELINE NÄYTÖLLE JA NÄPPÄIMISTÖLLE

Tietokoneen näppäimistön ja litteän näytön sijainnin ja käytön yksilölliseen säätöön
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot