Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tulityövaunu

Tulityövaunu
TULITYÖVAUNU

Tuotenro 099399702

EAN 4053479975122

-
Tulityövaunu

Tuotenro 099399702
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
Paikka kahdelle sammuttimelle ja lisäksi kaksi säilytysputkea.

Kompakti ja kestävä kahdelle sammuttimille tarkoitettu tulityökärry. Isot renkaat tekevät sen käsittelystä vaivatonta ja tarvittaessa se voidaan nostaa tukevasta nostokaaresta lähelle kattotulityöpaikkaa. Kärryyn mahtuu kaksi 12 kg sammutinta, mutta se soveltuu muillekin malleille. Kärryssä on kiinnitysremmit sekä kaksi säilytysputkea, joissa on kätevä kuljettaa sammutuspeitettä ja kuumatyökäsineitä.



  • Kahdelle 12 kg sammuttimille

  • Kiinnitysremmit

  • Kaksi säilytysputkea esim. sammutuspeitteella ja käsineille
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Teräs

Tuotteen paino

9285 g

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Katastrofirukkanen

KATASTROFIRUKKANEN

Suojakäsine ensisammutustilanteisiin
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot