Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tulppa, GPN 320 Polyeteeni (PE-LLD), musta

Tulppa, GPN 320 GL
MUOVITULPPA GPN 320 GL 20MM PUTKELLE

Tuotenro 059832120
EAN 4045727864036

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tulppa pyöreille putkille, standardien DIN EN 10220, DIN EN 10255 ja DIN EN ISO 1127 mukainen.

Kestävä:


Kestävä rakenne suurille kuormille.


Monipuolinen:


Harjanteet takaavat pitävän kiinnityksen myös silloin, kun putken mitat eivät ole toleransseissa


Lisätietoja:


Laadukkaan näköinen rakeisen pään pintakuvion ja viistetyn reunan ansiosta.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Soveltuu putken ulkohalkaisijalle (A)

20 mm

Soveltuu putken paksuudelle (T)

1‒2 mm

Korkeus (M)

15 mm

Asennus-/kiinnityssyvyys (H)

11 mm

Varren halkaisija vähint./enint. (B/C)

15-18,5 mm

Muu standardinumero

GPN 320

Materiaali

LLDPE – Lineaarinen matalatiheyksinen polyeteenii

Väri

Musta

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – 70 °C

Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint.

90 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot