Tunkeumanestetarkastus-/halkeamien havaitsemissuihkeet
Tunkeumanestetarkastus, halkeamien havaits.sprayt
TUNKEUMANESTE PUNAINEN 400ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Halkeamien paikannustarkastus kemikaalien avulla on kolmesta osasta koostuva erityinen tunkeumanestetarkastus, jota voidaan käyttää pintahalkeamien havaitsemiseen pintaa vaurioittamatta.
Ominaisuudet
- Halkeamien paikannus-/tunkeumanestetarkastus koostuu puhdistusaineesta, tunkeumanesteestä ja kehitteestä.
- Tunkeumaneste on helppokäyttöinen ja käytännöllinen. Se tunkeutuu halkeamiin ja huokosiin kapillaari-ilmiön avulla.
Edut
- Helposti levitettävä suihke, jonka avulla halkeamat voidaan nähdä paljain silmin
- Mahdollistaa halkeamien, huokosten ja vikojen tunnistuksen ja tarkistuksen hitsauksen ja taonnan aikana, metalli- tai valurautamuoteissa, osissa, liittimissä, työkaluissa, pinnoissa ja rakenteissa
- Soveltuu putkistoille, säiliöille ja lämmönvaihtimille.
- Voidaan poistaa vedellä ja liuottimella
- Seuraavien standardien mukainen: EN 571; EN ISO 3452-2; ASTM E1417; AMS 2644; ASME SEC V Art. 6; REACH
- Helppo, nopea, tarkka ja kustannustehokas tarkastusmenetelmä
- Varmistaa, että hitsatut, taotut tai valetut materiaalit, jotka on hankala tarkistaa paljain silmin, eivät sisällä halkeamia tai huokosia
Tiedot(X)
Tunkeumanestetarkastusta käytetään hitsaussaumoihin ja valettuihin osiin sekä laivanrakennuksessa, ilmailuteollisuudessa, nostureiden valmistuksessa, koneenrakennuksessa, hyötyajoneuvojen valmistuksessa, laitteiden ja säiliöiden valmistuksessa jne.
Ravista purkkia ennen käyttöä voimakkaasti vähintään 30 sekunnin ajan.
1. Levitä puhdistusainetta (tuotenro 0890 800 12) testattavalle pinnalle ja anna kuivua.
2. Suihkuta punaista tunkeumanestettä (tuotenro 0890 800 10) tarkastettavalle alueelle ja odota 10-20 minuuttia (ympäristön lämpötilan mukaan). Tunkeumaneste tunkeutuu halkeamiin ja huokosiin tehokkaasti sen erinomaisten levittäytymisominaisuuksiensa ansiosta.
3. Pyyhi ylimääräinen tunkeumaneste pois nukkaamattomalla liinalla.
4. Levitä kehitettä (tuotenro 0890 800 11) ohuelti ja anna vaikuttaa 5-10 minuuttia. Halkeamat ja vauriot näkyvät voimakkaana punaisen ja valkoisen kontrastina.
Väri | Punainen |
Sisältö/tilavuus | 400 ml |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!