Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tunkeumanestetarkastus-/halkeamien havaitsemissuihkeet

Tunkeumanestetarkastus, halkeamien havaits.sprayt
TUNKEUMATARKISTUS KEHITE VALKOINEN 400ML

Tuotenro 089080011

EAN 4062856805815

-
Tunkeumanestetarkastus-/halkeamien havaitsemissuihkeet

Tuotenro 089080011

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tunkeumanestetarkastus-/halkeamien havaitsemissuihkeet nopeaan ja helppoon pintahalkeamien havaitsemiseen pintaa vaurioittamatta.

Halkeamien paikannustarkastus kemikaalien avulla on kolmesta osasta koostuva erityinen tunkeumanestetarkastus, jota voidaan käyttää pintahalkeamien havaitsemiseen pintaa vaurioittamatta.



Ominaisuudet


  • Halkeamien paikannus-/tunkeumanestetarkastus koostuu puhdistusaineesta, tunkeumanesteestä ja kehitteestä.

  • Tunkeumaneste on helppokäyttöinen ja käytännöllinen. Se tunkeutuu halkeamiin ja huokosiin kapillaari-ilmiön avulla.


Edut


  • Helposti levitettävä suihke, jonka avulla halkeamat voidaan nähdä paljain silmin

  • Mahdollistaa halkeamien, huokosten ja vikojen tunnistuksen ja tarkistuksen hitsauksen ja taonnan aikana, metalli- tai valurautamuoteissa, osissa, liittimissä, työkaluissa, pinnoissa ja rakenteissa

  • Soveltuu putkistoille, säiliöille ja lämmönvaihtimille.

  • Voidaan poistaa vedellä ja liuottimella

  • Seuraavien standardien mukainen: EN 571; EN ISO 3452-2; ASTM E1417; AMS 2644; ASME SEC V Art. 6; REACH

  • Helppo, nopea, tarkka ja kustannustehokas tarkastusmenetelmä

  • Varmistaa, että hitsatut, taotut tai valetut materiaalit, jotka on hankala tarkistaa paljain silmin, eivät sisällä halkeamia tai huokosia
Käyttöalue

Tunkeumanestetarkastusta käytetään hitsaussaumoihin ja valettuihin osiin sekä laivanrakennuksessa, ilmailuteollisuudessa, nostureiden valmistuksessa, koneenrakennuksessa, hyötyajoneuvojen valmistuksessa, laitteiden ja säiliöiden valmistuksessa jne.

Ohjeet

Ravista purkkia ennen käyttöä voimakkaasti vähintään 30 sekunnin ajan.


1. Levitä puhdistusainetta (tuotenro 0890 800 12) testattavalle pinnalle ja anna kuivua.


2. Suihkuta punaista tunkeumanestettä (tuotenro 0890 800 10) tarkastettavalle alueelle ja odota 10-20 minuuttia (ympäristön lämpötilan mukaan). Tunkeumaneste tunkeutuu halkeamiin ja huokosiin tehokkaasti sen erinomaisten levittäytymisominaisuuksiensa ansiosta.


3. Pyyhi ylimääräinen tunkeumaneste pois nukkaamattomalla liinalla.


4. Levitä kehitettä (tuotenro 0890 800 11) ohuelti ja anna vaikuttaa 5-10 minuuttia. Halkeamat ja vauriot näkyvät voimakkaana punaisen ja valkoisen kontrastina.

Väri

Talvenvalkoinen

Sisältö/tilavuus

400 ml

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Tunkeumanestetarkastus-/halkeamien havaitsemissuihkeet

TUNKEUMANESTE PUNAINEN 400ML

Tunkeumanestetarkastus-/halkeamien havaitsemissuihkeet nopeaan ja helppoon pintahalkeamien havaitsemiseen pintaa vaurioittamatta.
Tunkeumanestetarkastus-/halkeamien havaitsemissuihkeet

TUNKEUMATARKISTUS PUHDISTUSAINE 500ML

Tunkeumanestetarkastus-/halkeamien havaitsemissuihkeet nopeaan ja helppoon pintahalkeamien havaitsemiseen pintaa vaurioittamatta.
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Kestävä malli
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 0
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 0
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot