Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tupsukaraharja Kierretty/punottu ruostumaton teräslanka

Tupsukaraharja, ruostumaton teräs
TUPSU KARAHARJA 20MM RST KIERR.HARJAT

Tuotenro 0714692119

EAN 4038898398974

-
Tupsukaraharja Kierretty/punottu ruostumaton teräslanka

Tuotenro 0714692119
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
Sopii erinomaisesti ruostumattoman teräksen ja alumiinin työstämiseen vaikeapääsyisissä paikoissa.
  • Agressiivinen vaikutus punottujen lankojen ansiosta

  • Punotut langat avautuvat enemmän tai vähemmän harjausnopeuden mukaan, ja nopea harjaus parantaa harjaustehoa ja pidentää käyttöikää

  • PE pinnoite estää työkappaleen vahingoittumisen

  • Käytettäväksi suorahiomakoneissa ja porakoneissa
Huomautus
  • Muovipinnoite estää työstettävän komponentin vahingoittumisen

  • Vain harjalankojen kärjet koskettavat työkappaletta. Liiallinen kosketuspaine ei paranna tulosta, mutta se lisää tarvittavaa tehoa ja lyhentää harjan käyttöikää.

  • Käytä aina suojalaseja ja -käsineitä, kun työskentelet koneharjojen kanssa!
Käyttöalue
Käyttöohje (harjaustulosten optimointi)
ToimenpideKehänopeusHarjan halkaisijaLangan paksuusHarjasten pituus
Lisää harjaustehoa
Vähennä harjaustehoa
Harjaus muodostaa harjanteen
KäyttökohteetKehänopeus (m/s)
Suositellut harjauksen kehänopeudet
1520253035404550
Purseenpoisto 25 - 35
Hitsaussaumojen puhdistaminen 35 - 45
Hehkuhilseen poistaminen 35 - 45
Kiillotus 30 - 40
Muovin käsittely15 - 25
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Nurkkien, syvennysten ja reikien puhdistamiseen

  • Muottien/valettujen osien puhdistamiseen

  • Maali- ja kumijäämien poistamiseen

Halkaisija (D1)

20 mm

Holkin halkaisija (D2)

19 mm

Tehollinen langan pituus (H)

28 mm

Langan /puikon /johdon halkaisija

0,25 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

72 mm

Punosmäärä

6 KPL

Varren halkaisija (S)

6 mm

Materiaali, lanka

Ruostumaton teräs

Malli

Kierretty, punottu, Muovipinnoitettu

Aggressiivisuus

Keskinkertainen

Soveltuu akkuporakoneille (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Soveltuu suorahiomakoneeseen (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

20000 1/min

EN-standardi

1083-2

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot