Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tupsukaraharja Kierretty/punottu teräslanka

Tupsukaraharja, teräs
TUPSU KARAHARJA 22MM, KIERR. TERÄSHARJAT

Tuotenro 5465400226

EAN 4017359620212

-
Tupsukaraharja Kierretty/punottu teräslanka

Tuotenro 5465400226

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sopii erinomaisesti teräksen ja valumetallin työstämiseen vaikeapääsyisissä paikoissa. Keskiraskaisiin harjaustöihin, kuten purseenpoistoon, puhdistamiseen ja ruosteenpoistoon. Aggressiivinen harja.
  • Aggressiivinen vaikutus punottujen lankojen ansiosta

  • Punotut langat avautuvat enemmän tai vähemmän harjausnopeuden mukaan, ja nopea harjaus parantaa harjaustehoa ja pidentää käyttöikää

  • Käytettäväksi suorahiomakoneissa ja porakoneissa
Huomautus
  • Vain harjalankojen kärjet koskettavat työkappaletta. Liiallinen kosketuspaine ei paranna tulosta, mutta se lisää tarvittavaa tehoa ja lyhentää harjan käyttöikää.

  • Harjalankojen avautumista/leviämistä voidaan hallita käyttämällä työkaluja, joiden nopeus on säädettävissä.

  • Varmista paras suorituskyky käyttämällä työkalua, jonka teho on vähintään 500 W.

  • Käytä aina suojalaseja ja -käsineitä, kun työskentelet koneharjojen kanssa!
Käyttöalue
Käyttöohje (harjaustulosten optimointi)
ToimenpideKehänopeusHarjan halkaisijaLangan paksuusHarjasten pituus
Lisää harjaustehoa
Vähennä harjaustehoa
Purseenpoistoharjaus
Suositellut harjauksen kehänopeudet
KäyttökohteetKehänopeus (m/s)
1520253035404550
Purseenpoisto 25 - 35
Hitsaussaumojen puhdistaminen 35 - 45
Hehkuhilseen poistaminen 35 - 45
Kiillotus 30 - 40
Muovin käsittely15 - 25
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Nurkkien, syvennysten ja reikien puhdistamiseen

  • Muottien/valettujen osien puhdistamiseen

  • Maali- ja kumijäämien poistamiseen

Halkaisija (D1)

23 mm

Holkin halkaisija (D2)

22 mm

Tehollinen langan pituus (H)

28 mm

Langan /puikon /johdon halkaisija

0,35 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

72 mm

Punosmäärä

8 KPL

Varren halkaisija (S)

6 mm

Materiaali, lanka

Teräs

Malli

Kierretty, punottu

Aggressiivisuus

Keskinkertainen

Soveltuu akkuporakoneille (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Soveltuu suorahiomakoneeseen (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

20000 1/min

EN-standardi

1083-2

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot