Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tupsukaraharja, RST

Tupsukaraharja, ruostumaton teräs, kiharrettu
TUPSU KARAHARJA 24 MM RST

Tuotenro 071469205
EAN 4017359006870

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tupsukaraharja on tehokas ja monipuolinen työkalu ahtaiden paikkojen puhdistamiseen ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiharretun langan avulla. Sen 6mm kara sopii suorahiomakoneeseen, tai porakoneeseen. Sopii erinomaisesti ruostumattomien ja haponkestävien materiaalien puhdistamiseen.

Tupsukaraharja on täydellinen työkalu vaikeapääsyisten ja ahtaiden paikkojen puhdistamiseen. Sen ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiharrettu lanka sopii ruostumattomien ja haponkestävien materiaalien puhdistamiseen. 6mm kara.



  • Tupsumallinen karaharja

  • Vaikeapääsyisten ja ahtaiden paikkojen puhdistamiseen

  • Lanka ruostumatonta terästä

  • Kiharretty lanka

  • 6mm kara
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Halkaisija (D1)

23 mm

Holkin halkaisija (D2)

22 mm

Tehollinen langan pituus (H)

25 mm

Langan /puikon /johdon /vaijerin halkaisija

0.3 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

68 mm

Varren halkaisija (S)

6 mm

Materiaali, lanka

Ruostumaton teräs

Malli

Aallotettu/kiharrettu, varrella

Pyörimisnopeus enint.

18000 rpm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot