Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Turbohiomakone GAT 812-221BX Deprag

Paineilmakulmahiomakone GAT812-221BX
DEPRAG KULMAHIOMAKONE 125MM GAT812-221BX

Tuotenro 0703999064

EAN 4053479949352

-
Turbohiomakone GAT 812-221BX Deprag

Tuotenro 0703999064
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
Tehokas ja kevyt 125mm paineilmakulmahiomakone tarjoaa enemmän tehoa turbiinimoottorillaan. Monipuolinen työkalu sopii erinomaisesti hiontaan ja katkaisuun, ja sen hiljainen käyttö tekee työskentelystä vaivatonta ja ergonomista.

Tehokas ja kevyt 125mm paineilmakulmahiomakone on varustettu turbiinimoottorilla, joka tarjoaa enemmän tehoa kuin perinteinen moottori. Tämä monipuolinen työkalu soveltuu erinomaisesti hiontaan ja katkaisuun, ja se on todella hiljainen käyttää. Työskentely tällä kulmahiomakoneella on helppoa ja vaivatonta, ja sen keveys tekee siitä ergonomisen ja käyttäjäystävällisen vaihtoehdon moniin työtehtäviin.



  • Turbiinimoottorilla varustettu erittäin tehokas ja kevyt kulmahiomakone.

  • Turbiinimoottorin ansiosta tehoa saadaan paljon enemmän kuin perinteisestä paineilmamoottorista.

  • Soveltuu hiontaan ja katkaisuun.

  • Erittäin hiljainen

  • Edellyttää öljytöntä ja puhdasta paineilmaa.

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Aluslevyn/laikan halkaisija

125 mm

Pyörimis-/kierrosnopeus

12000 rpm

Antoteho

2,2 kW

Käyttöpaine

6,3 bar

Koneen paino

2,2 kg

Ilmankulutus

2000 l/min

Letkun sisähalkaisija vähint.

13 mm

Pituus (kokonaispituus)

299 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot