Turbohiomakone GAT 818-260BX
Paineilmakulmahiomakone GAT818-260BX
DEPRAG KULMAHIOMAKONE 180MM GAT818-260BX
Tuotenro 0703999065
EAN 4053479949369
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tehokas ja kevyt 180mm paineilmakulmahiomakone on varustettu turbiinimoottorilla, joka tarjoaa enemmän tehoa kuin perinteinen moottori. Tämä monipuolinen työkalu soveltuu erinomaisesti hiontaan ja katkaisuun, ja se on todella hiljainen käyttää.
- Turbiinimoottorilla varustettu erittäin tehokas ja kevyt kulmahiomakone.
- Turbiinimoottorin ansiosta tehoa saadaan paljon enemmän kuin perinteisestä paineilmamoottorista.
- Soveltuu hiontaan ja katkaisuun.
- Erittäin hiljainen
- Edellyttää öljytöntä ja puhdasta paineilmaa.
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Tiedot(X)
Aluslevyn/laikan halkaisija | 180 mm |
Pyörimis-/kierrosnopeus | 8500 rpm |
Antoteho | 2,6 kW |
Käyttöpaine | 6,3 bar |
Koneen paino | 2,8 kg |
Ilmankulutus | 2250 l/min |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 13 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 313 mm |