Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Turbohiomakone GAT 818-450 BX Deprag

Paineilmakulmahiomakone GAT818-450BX
DEPRAG KULMAHIOMAKONE 180MM GAT818-450BX

Tuotenro 0703999066

EAN 4053479949376

-
Turbohiomakone GAT 818-450 BX Deprag

Tuotenro 0703999066
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
Tehokas ja kevyt 180mm paineilmakulmahiomakone tarjoaa enemmän tehoa turbiinimoottorillaan. Monipuolinen työkalu sopii erinomaisesti hiontaan ja katkaisuun, ja sen hiljainen käyttö tekee työskentelystä vaivatonta ja ergonomista.

Tehokas ja kevyt 180mm paineilmakulmahiomakone on varustettu turbiinimoottorilla, joka tarjoaa enemmän tehoa kuin perinteinen moottori. Tämä monipuolinen työkalu soveltuu erinomaisesti hiontaan ja katkaisuun, ja se on todella hiljainen käyttää. Työskentely tällä kulmahiomakoneella on helppoa ja vaivatonta, ja sen keveys tekee siitä ergonomisen ja käyttäjäystävällisen vaihtoehdon moniin työtehtäviin.



  • Turbiinimoottorilla varustettu erittäin tehokas ja kevyt kulmahiomakone.

  • Turbiinimoottorin ansiosta tehoa saadaan paljon enemmän kuin perinteisestä paineilmamoottorista.

  • Soveltuu hiontaan ja katkaisuun.

  • Erittäin hiljainen

  • Edellyttää öljytöntä ja puhdasta paineilmaa.

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Aluslevyn/laikan halkaisija

180 mm

Pyörimis-/kierrosnopeus

8500 rpm

Antoteho

4,5 kW

Käyttöpaine

6,3 bar

Koneen paino

4 kg

Ilmankulutus

3600 l/min

Letkun sisähalkaisija vähint.

19 mm

Pituus (kokonaispituus)

324 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot