Turbohiomakone GAT823-450BX Deprag
Paineilmakulmahiomakone GAT823-450BX
DEPRAG KULMAHIOMAKONE 230MM GAT823-450BX
Tuotenro 0703999067
EAN 4053479949383
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tehokas ja kevyt 230mm paineilmakulmahiomakone on varustettu turbiinimoottorilla, joka tarjoaa enemmän tehoa kuin perinteinen moottori. Tämä monipuolinen työkalu soveltuu erinomaisesti hiontaan ja katkaisuun, ja se on todella hiljainen käyttää. Työskentely tällä kulmahiomakoneella on helppoa ja vaivatonta, ja sen keveys tekee siitä ergonomisen ja käyttäjäystävällisen vaihtoehdon moniin työtehtäviin.
- Turbiinimoottorilla varustettu erittäin tehokas ja kevyt kulmahiomakone.
- Turbiinimoottorin ansiosta tehoa saadaan paljon enemmän kuin perinteisestä paineilmamoottorista.
- Soveltuu hiontaan ja katkaisuun.
- Erittäin hiljainen
- Edellyttää öljytöntä ja puhdasta paineilmaa.
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Tiedot(X)
Aluslevyn/laikan halkaisija | 230 mm |
Pyörimis-/kierrosnopeus | 6600 rpm |
Antoteho | 4,5 kW |
Käyttöpaine | 6,3 bar |
Koneen paino | 4 kg |
Ilmankulutus | 3600 l/min |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 19 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 324 mm |