Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Turbopyörrepoltin halkaisija 18 mm

Pyörrepoltin 18 mm, liekkipoltin
PYÖRREPOLTIN 18 MM

Tuotenro 0984802

EAN 4011231916394

-
Turbopyörrepoltin halkaisija 18 mm

Tuotenro 0984802
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
Pehmytjuotokset, kovajuotokset ja kapillaarijuotokset
  • Enintään Ø 18 mm:n putkien juottaminen

  • Pehmytjuotokset, enintään Ø 42 mm

  • Suurin paine: 2 bar

  • Kaasun kulutus: 240 g/h

  • Erityispoltin – vinot kanavat jakavat kaasun virtauksen ja teräksinen poltinputki muovaa sen sykloniliekiksi. Kierreliekki peittää koko putken, joten lämpötila jakautuu tasaisesti myös takaosaan. Tehokas liekki sopii erinomaisesti useisiin lämpöä vaativiin tehtäviin.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöpaine enint.

2 bar

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot