Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Turboshield visiirin lasi PC

Visiirin vaihtolasi PC, Honeywell Turboshield
TURBOSHIELD VISIIRIN LASI PC

Tuotenro 0899101208

EAN 7312550317440

-
Turboshield visiirin lasi PC

Tuotenro 0899101208
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
Kirkas suojavisiiri sinkoilevia kappaleita vastaan.

Honeywell Turboshield visiirin vaihtolasissa yhdistyy kestävyys ja selkeys. PC-materiaali tekee visiiristä kevyen ja kestävän, samalla tarjoten erinomaisen näkyvyyden ja suojan. Sen helppo kiinnitys- ja irrotusmekanismi takaa käyttömukavuuden ja turvallisuuden työskenneltäessä vaativissa olosuhteissa.



  • Helppokäyttöinen visiirin ja pääpannan pikakiinnitys

  • Erinomainen näkökenttä

  • Tukeva ja ergonomisesti suunniteltu pääpanta (0899201152) myydään erikseen

  • Visiirin materiaali PC

  • Huurtumisenesto visiirin sisäpuolella ja naarmuuntumisenesto ulkopuolella

  • Visiirin merkinnät 2C-1.2 1BTA9KN
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

PC - polykarbonaatti

Mekaaninen suojaluokka

A (190 m/s)

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Turboshield visiirin pääpanta

TURBOSHIELD VISIIRIN PÄÄPANTA

Pääpanta Honeywell Turboshield -suojavisiiriin.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot