Turvajalkine Airtec PRO
Turvajalkine S1P Airtec PRO
TURVAJALKINE AIRTEC PRO 37
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Varvassuoja
Alumiini
Naulaanastumissuoja
Tekstiili PTC
Ulkopohja
EVA / kumi
Pohjallinen
Insole Comfort (5362 030 360 - 470)
Suojaluokka
EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
Tiedot(X)
Väri | Musta |
Koko | 37 |
Materiaali, päällinen | Verkko |
Suojausluokitus | S1P |
Standardit | ISO 20345:2011, EN 20345 |
ISO | 20345:2011 |
Lesti/jalan leveys | Leveä |
Materiaali, varvassuoja | Alumiini |