Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Turvajalkine Airtec PRO

Turvajalkine S1P Airtec PRO
TURVAJALKINE AIRTEC PRO 38

Tuotenro 5357148380
EAN 4062856229871

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Verkkorakenne takaa hengittävyyden, EVA välipohja keveyden ja iskuvaimennuksen, kiinnitysmekanismi helppouden.

Varvassuoja


Alumiini


Naulaanastumissuoja


Tekstiili PTC


Ulkopohja


EVA / kumi


Pohjallinen


Insole Comfort (5362 030 360 - 470)


Suojaluokka


EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Väri

Musta
Vaaleanharmaa
Punainen

Koko

38

Materiaali, päällinen

Verkko

Suojausluokitus

S1P

Standardit

ISO 20345:2011, EN 20345

ISO

20345:2011

Lesti/jalan leveys

Leveä

Materiaali, varvassuoja

Alumiini

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot