Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Turvajalkine Airtec PRO

Turvajalkine S1P Airtec PRO
TURVAJALKINE AIRTEC PRO 43

Tuotenro 5357148430

-

Turvajalkine Airtec PRO

Tuotenro 5357148430

-

Määrä

Pakkauskoko

x1 kpl
Katso saatavuus toisella Würth Centerillä

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Verkkorakenne takaa hengittävyyden, EVA välipohja keveyden ja iskuvaimennuksen, kiinnitysmekanismi helppouden.

Varvassuoja


Alumiini


Naulaanastumissuoja


Tekstiili PTC


Ulkopohja


EVA / kumi


Pohjallinen


Insole Comfort (5362 030 360 - 470)


Suojaluokka


EN ISO 20345:2011 S1P SRC HRO ESD

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1  |  2

Tiedot(X)

Väri

Musta
Vaaleanharmaa
Punainen

Koko

43

Jalkineiden päällismateriaali

Verkko

Suojausluokka

S1

Normit

EN 20345

ISO

20345:2011

Lesti

Leveä

Tuotenro ! common.detail.customermaterialnumber !

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot