Pidätinruuvi, kuusiokolo, kuoppapää ISO 4029, haponkestävä teräs A4, 21H, pinnoittamaton
ISO 4029 haponkestävä teräs A4 21H pinnoitt.
PIDÄTINRUUVI ISO 4029 A4 M8X8
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kovuusluokka 21H vastaa kovuutta 210 HV
Vihje:
Ruostumattomasta/haponkestävästä teräksestä valmistettuja A2/A4-pidätinruuveja ei ole erikoiskarkaistu, ja niitä voidaan käyttää vetokuormiin.
ISO 4029 korvaa standardin DIN 916 | Jotkin tiedot vastaavat toisiaan | Nimellishalkaisijat M1.4, M1.8, M14, M18 ja M22 on poistettu | Ruostumattomien terästen kovuusluokat on lisätty.
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M8 |
Pituus (l1) | 8 mm |
Kuoppapään halkaisija (d2) | 5 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta (s1) | AV 4 |
Standardit | ISO 4029 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
Kovuusluokka | 21H |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Kärjen muoto | Kuoppapää |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |