Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vipukytkin

Vipukytkin, metallia
VIPUKYTKIN METALLINEN ON-OFF

Tuotenro 096380 979
EAN 4053479971698
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kestävä metallinen vipu

Yleiskytkin, käytetään matalavirta asennuksissa.


Kytkimiä on sekä kaksi että kolme asentoisia, myös palautuvalla toiminnolla.


Kytkimissä avoimet 6,3mm pistoliittimet.


Erittäin helppo asentaa.


Asennussyvyydessä pitää huomioida johtoliittimien malli, mikäli suora niin se lisää asennussyvyyttä huomattavasti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

KäyttöalueEsimerkiksi työvaloasennukset

Käyttöjännite

24 V/DC

Liitäntöjen/napojen määrä

2 KPL

Pituus

29,2 mm

Leveys

16 mm

Korkeus

55 mm

Materiaali

Muovi/teräs

Asennussyvyys

34 mm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kumisuojus metallisiin vipukytkimiin

KUMISUOJUS MET.VIPUKYTKIMIIN