Kestopeite
Kiinnitysrenkailla varustettu suojapeite
KESTOPEITE 6X10M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Helppo ja varma kiinnitys kiinnitysrenkaiden avulla
- Kestävä vahvistettujen reunojen ja kankaan ansiosta
- Kestää lunta, tuulta ja sadetta
- UV-säteilyn ja sään kestävyys noin 1,5 vuotta Keski-Euroopassa
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tuote / lavakoko
- 0993 997 007> 190 kpl
- 0993 997 008> 84 kpl
- 0993 997 011> 56 kpl
- 0993 997 012> 28 kpl
- 0993 997 013> 20 kpl
Tiedot(X)
Monipuolinen kiinnitysrenkailla varustettu suojapeite.
Eri kohteiden peittämiseen
Materiaali | PE – Polyeteeni |
Pituus | 10 m |
Leveys | 6 m |
Paino / m² | 200 g |
Väri | Hopeanvärinen |