Letku EOLO PU A FOOD
Elintarvikelaatuinen imuletku, Eolo PU A Food
EOLO PUA IMULETKU 52MM ELINTARVIKELAATU
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Rakenne: Läpinäkyvä, beigellä PVC-spiraalilla vahvistettu polyuretaaniletku.
Letkussa on sähköä johtava maadoituslanka.
Käyttölämpötila: -20...+80°C
Tilauksesta muita kokoja.
Letku täyttää EU-direktiivin CE 10/2011
Tiedot(X)
Sisähalkaisija | 52 mm |
Materiaali | Polyuretaani/polyesteri |
Lämmönkestävyys vähint. | -20 °C |
Väri | Beige |
Lämmönkestävyys enint. | 80 °C |
Taivutussäde | 70 mm |