SB-setti, kuusiomutteri ja -pultti, täyskierre, SB-kiinnikkeet, DIN EN 15048-1
ISO 4017/4032, teräs 8.8U, kuumasinkitty
SB SETTI EN 15048 8.8 KZN M36X160
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Esikuormittamattomat kantavien rakenteiden pulttiliitokset metallirakenteissa. Teräs 8.8U, kuumasinkitty (TZN)
- DIN EN ISO 4017:n mukainen kuusiopultti, täyskierre ja DIN EN ISO 4032:n mukainen kuusiomutteri.
SB = rakennepulttiliitos, pultit ja mutterit DIN EN 15048 -standardin mukaisesti on merkittävä erikoismerkillä "SB".
Vähimmäiskoot M8 ja M10, joilla on merkintä ”8.8U”, täyttävät vähimmäismurtolujuuden ja testauslujuuden vaatimukset (kierteisille pulteille toleranssiluokassa 6az) EN ISO 10684 -standardin mukaisesti
ISO 4017 korvaa DIN 933:n | Jonkin verran yhteensopivuutta on | Nimelliskokoa on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä on muutettu.
Säännelty rakennustuote, jolla on CE-merkintä.
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M36 |
Pituus (l1) | 160 mm |
Kannan korkeus (k1) | 22,5 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 55 |
Standardit | ISO 4017, EN 15048-1 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8.8U |
Pinnoite | Kuumasinkitty |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Malli | Mukana kuusiomutteri EN ISO 4032 |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Käyttöalue | Teräsrakenteet |
Säännelty alue | hEN 15048-1 |
Rakennustuote | Kyllä |
Suoritustasoilmoitus (EU-CPR) | Kyllä |
Mutterin korkeus | 31 mm |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!