Vinolipasnaula, vajaakanta, 34°, kampa Sinkitty teräs
Sinkitty teräs 34°, kamparihlattu
KAMPANAULA 34° S.SINK 3,1X90
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DSN 5090 -naulaimeen, 34°, tuotenro 0703 543 0
Naulat vastaavat standardia DIN EN 14592 ja A1 (eurokoodi 5)
Tiedot(X)
Kattopalkit, kattoruoteet, alusruoteet, kattolevyt
Nimellishalkaisija (d1) | 3,1 mm |
Pituus (l1) | 90 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Malli | Kamparihlattu |
Määrä/kuormalava | 144000 KPL |