Kiintorengasavain, lyhyt, metriset koot POWERDRIV
Kiintorengasavain, lyhyt
KIINTORENGASAVAIN ZEBRA 25MM
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kestävä lyhyt vääntötyökalu, jossa on avoin ja rengaspää
- Erittäin vahvalla 15° kulmassa olevalla avoimella päällä onnistuu jumiutuneidenkin ruuvien irrottaminen
- 15° kulmassa oleva rengaspää on tarkoitettu syvennyksissä olevien tavallisimpien ruuvien kiristämiseen
- 12-kulmainen POWERDRIV-pää takaa hellävaraisen mutta nopean työskentelyn. Kiertosuuntaa voi muuttaa kääntämällä avaimen ympäri
- Monipuolinen käytettävyys vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Standardin mukainen malli
- Työkalu täyttää ruuvaustyökaluja koskevan standardin DIN 3113 A/ISO 3318/7738 vaatimukset
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Hyväksi todettua kromi-vanadiumterästä
- Pinnat on kromattu, päät ja rengaspää on kiillotettu
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- Kiintorengasavaimen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
POWERDRIV®-ominaisuudella
- POWERDRIV® sopii käyttöön ääriolosuhteissa, koska tavallisesta poiketen se kohdistaa kääntövoiman ruuvin reunoihin kulmien sijaan
Tiedot(X)
AV/ Leukojen väli | 25 mm |
Pituus (L) | 290 mm |
Lenkin/renkaan paksuus (a1) | 15 mm |
Leuan paksuus (a2) | 9 mm |
Leukojen leveys (ulko) (b) | 55 mm |
Lenkin/renkaan ulkohalkaisija (d) | 38,5 mm |