Seinätulppa Zebra Shark® , muovinen yleistulppa, ilman laippaa
Muovinen yleistulppa, Shark, ei laippaa
SEINÄTULPPA SHARK 8X51 PUN
ZEBRA-SHARK
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kestää hometta, sääolosuhteita ja ikääntymistä
- Lämpötilaneutraali -40 °C...+100 °C
- Väri:
- Helmiäisenpunainen
- Alhainen kiinniruuvaamiseen tarvittava voima WÜPOFAST-ruuvin kanssa käytettäessä ruuvin itsekierteittävän kierteen ansiosta
- Pitkittäiset lukitusväkäset estävät kiertymisen
- Mahdollisuus käyttää yhtä ruuvin halkaisijakokoa käyttökohteesta riippumatta
- Laajenevat segmentit kiertyvät yhteen tai taittuvat ulospäin ja lukitsevat tulpan varmasti reikätiili-/onteloseiniin
- Kannassa valmiit kierteet
- Lukitus, joko laajenemalla kolmeen suuntaan (muotolukitus) tai kitkalukituksella
- Siivet estävät pyörähtämisen umpi- tai ontelotiilissä
- Asennukseen suositellaan ASSY-D-ruuvia
Tiedot(X)
- Suurempi pitokyky umpi- ja ontelotiilessä, kun käytetään halkaisijaltaan mahdollisimman suurta ruuvia
- Kipsilevypaneeleissa, puristelevyssä, puupaneeleissa jne.
- Sopii käytettäväksi ripustusruuvien, jalkaruuvien, koukkujen, silmukkaruuvien, WÜPOFAST- ja ECOFAST-ruuvien ja puuruuvien (esim. ASSY-D) kanssa
Ankkurin/tulpan halkaisija | 8 mm |
Materiaali | PE – Polyeteeni |
Väri | Punainen |
Vaadittu ruuvin halkaisija | 6 mm |
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 51 mm |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 8 mm |
Porareiän syvyys (t) | 60 mm |
Asennussyvyys (h s) | 51 mm |
Vaadittu ruuvin/pultin pituus (l s) | Liitososan paksuus (+ rappauksen/eristyksen paksuus) + ankkurin pituus + ruuvin halkaisija |
Suorituskykytiedot | ||||||||||
Ankkurin halkaisija [mm] | 5 | 6 | 71) | 71) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Suositellut kuormat2) | Betoni ≥ B25; C20/25 | Frec. (kN) | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
Umpiharkot ≥ Mz12; KS12 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | ||
Pystyreikätiili ≥ Hlz123) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | ||
Kalkkihiekkaontelotiilet ≥ KSL123) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
Kevytbetoni PB2; PP23) | 0,04 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
Kipsilevy d = 12,5 mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Kipsilevy d = 25 mm | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
Hohkakivi | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | ||
1) halkaisija 7 mm, ei valmista kierrettä. 2) arvot koskevat suurimman halkaisijan puuruuveja. 3) porareikä on tehtävä tavallisella poralla (ilman iskua tai vasarointia). |
Ominaisarvot | |||||||||
Ruuvin halkaisija | dscr [mm] | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8-10 | 10-12 |
Ruuvin halkaisija käytettäessä levytyyppisten rakennusmateriaalien kanssa | dscr 2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 |
Ruuvin pituus | = ankkurin pituus + kiinnitettävän materiaalin paksuus + ruuvin halkaisija + laastin/eristeen paksuus | ||||||||
Poranterän nimellishalkaisija | ddrl. [mm] | 5,0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Porareiän syvyys | t ≥ [mm] | 40 | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | 85 |
Upotussyvyys | hS ≥ [mm] | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 |
Reiän halkaisija kappaleessa | dconstr ≥ [mm] | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 10,5 | 12,5 | 14,5 |