Kaksoisliitin supistettu, kaksirivinen, WRC
Kaksoisliittimet supistettu, kaksiriviset
LIITIN SUP.KAKSOIS WRC 24B-2
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Liittimen tyyppi | Supistettu kaksoisliitin |
Tyypin kuvaus | LIITIN SUP.KAKSOIS WRC 24B-2 |
Nousu/jako | 38,100 mm |
DIN | 8187 |
Murtokuormitus ISO | 280 kN |
Rullan/pyörän halkaisija | 25,4 mm |
Tapin halkaisija | 14,63 mm |
Tapin/piikin pituus | 106,2 mm |
Sisäleveys | 25,4 mm |
Materiaali | Teräs |
Ketjun tyyppi | Brittiläinen standardi |
Tuotteen paino | 1010 g |
Malli | Kaksois-/kaksinkertainen |