Tasakiila, korkea malli DIN 6885, teräs, pinnoittamaton, malli B
DIN 6885, teräs, muoto B
TASAKIILA DIN6885-B C45K 14X9X60
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Leveys (b1) | 14 mm |
Korkeus (h1) | 9 mm |
Pituus (l1) | 60 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
Muoto/malli | B |
DIN | 6885 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |