Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/4" konehylsy kuusio, magneetilla

Konehylsy, E 6,3 (1/4"), magneetti
KONEHYLSY 1/4 10MM

Tuotenro 0614176717
EAN 4011231509794

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • 1/4 tuuman konehylsy, E 6.3

  • Pituus 51 mm

  • Materiaali: kromi-vanadiumteräs
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

AV/ Leukojen väli

10 mm

Vääntiö, kiinnitys

E 6,3 (1/4 tuumaa)

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Kärjen/pään/vääntiön malli

Ulkoista kuusiokantaa varten

Pituus (L)

51 mm

Hylsyn syvyys magneettiin (l)

4,2 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D)

14,6 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot