Hioma-arkki
Hioma-arkki, kangaspohja
HIOMAKANGAS 230X280 MM P80
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kangaspohja
Erittäin joustava J-kangas
Erinomaiset repeytymisominaisuudet.
Vaivaton, siisti ja täysin suora repeytyminen kaikkiin haluttuihin leveyksiin ja pituuksiin.
Sideaineena keinohartsi
Pitkä käyttöikä. Erinomainen tarttuvuus suurissa kuormituksissa myös reuna-alueilla.
Tiedot(X)
Pintojen hiontaan ja karhennukseen, purseenpoistoon, reunojen, kaarien, profiilien ja saumojen hiontaan, ruosteenpoistoon ja muovien käsittelyyn.
Käyttökohteet: Konepajat ym. teollisuus, esim. työkalujen ja kiinnittimien valmistus, koneenrakennus, metallin työstäminen, moottorinvalmistus, lukkosepät, mekaaniset ja sähköiset moottoriajoneuvojärjestelmät, sähkötekniikkayhtiöt, alumiinin ja ruostumattoman teräksen käsittely.
Käsiteltävät materiaalit: Metallit, värimetallit, teräs, ruostumaton teräs, valumetalli, alumiiniseokset ja muovit, esim. GFRP.
Pituus | 280 mm |
Leveys | 230 mm |
Karkeus, raekoko | 80 |