Pikaliitinpistoke ulkokierteellä Cejn 408
Pistokeliitin Cejn 408, ulkokierre
CEJN 408 PISTOKELIITIN 1/4" UK
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Liittimillä on erittäin hyvät virtausarvot ja ne kestävät hyvin tärinää.
- Ulkokierteisissä pikaliittimissä ja liitinnipoissa on kierretiivistysmassa valmiina.
- Sopivat myös alipainekäyttöön.
Virtausaukko 9,5 mm
Virtaus* 3450 l/min
Maksimityöpaine 16 bar (232 PSI)
Minimiräjähdyspaine 140 bar (2030 PSI)
Lämpötila-alue -20°C…+100°C
Rungon materiaali Sinkitty teräs/messinki
Liitinnipan materiaali Karkaistu sinkitty teräs
Kytkentävoima 160,0 N
Yhteensopivuus TEMA 1800, Rectus 32
*Mitattu 0,5 bar painehäviöllä.
Tiedot(X)