Levyruuvi DIN7981 A4 PZ
DIN 7981 C, ruost. teräs, A4, lieriökanta PZ
LEVYRUUVI DIN7981 PZ A4 2,9X16
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Lieriökanta
DIN 7981C
ISO 7049
Tiedot(X)
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Nimellishalkaisija (d1) | 2,9 mm |
Pituus (l1) | 16 mm |
Kannan korkeus (k1) | 2,2 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | PZ1 |
DIN | 7981 |
Standardit | DIN 7981 |
Kärjen muoto | C |