Nostosilmukkamutteri DIN 582, sinkitty teräs C15E, sinipassivoitu (A2K)
DIN 582, teräs C15E, sinkitty
NOSTOSILMUKKAMUTTERI DIN 582 ZN M8 C15E
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Lue asennusohjeet ennen käyttöä.
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d) | M8 |
Sisähalkaisija (d1) | 20 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 36 mm |
Kontaktipinnan halkaisija (d3) | 20 mm |
Materiaali | Pintakarkaistu teräs; 1.1141; C15E |
Pinnoite | Sinkitty |
Kantavuus (F max) | 140 kg |
Nimellishalkaisija | 8 mm |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |