Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rengasliitin, lämpökutistettava

Rengasliitin
RENGASLIITIN KUTIS. DURASEAL PUNAINEN M4

Tuotenro 05559011
EAN 4011231456333
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Läpikuultava lämpökutistuva holkki helpottaa liitännän silmämääräistä tarkistusta
  • Säästää aikaa 40 % nopeamman kutistumisen ansiosta

  • Liittimen ja johdon eristyksen vaurioitumisriski on vähäinen alhaisen kutistumislämpötilan ansiosta
Huomautus

Älä ylikuumenna lämpökutisteholkkia.

RoHS-yhteensopiva

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Pölyn ja kosteuden pitävät liitännät. Hyvä tai erinomainen bensiinin, akkuhapon, dieselin, moottoriöljyn, jäänestoaineen, jarrunesteen, 5-prosenttisen suolaliuoksen ja isopropyylialkoholin kestävyys.

Johtimen poikkileikkaus/halkaisija vähint./enint.

0,5-1,5 mm²

Väri

Punainen

Liittimen/laipan aukko

M4

Dielektrinen lujuus, läpilyöntilujuus

30 kV/mm

IP-suojausluokka

IP 67

Käyttölämpötila vähint./enint.

-55 – 125 °C

Kutistumislämpötila vähint.

100 °C

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kaasujuotinsarja WGLG 100, piezosytytys

KAASUJUOTINSARJA WGLG 100 LAATIKOSSA

Kätevä ja monipuolinen: voidaan käyttää kolvina tai kuumailmapuhaltimena