Reikäsaha HSS-XE BLUE-Line (keernapora)
Reikäjyrsin HSS-XE, Weldon kiinnitys
REIKÄSAHA 18,00MM BLUE WELDON
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kiinnitys Weldon
Magneetti, penkki ja pylväsporakoneille.
Saadaan porattua paksuihin aineisiin läpimitaltaan suuria reikiä nopeasti, hiljaisesti ja tarkasti.
BLUE-Line pinnoitteen ansiosta soveltuvuus: teräs, ruostumaton/haponkestävä teräs, Hardox/Weldox, valurauta, alumiini.
Edut: verrattuna täysporaukseen. (MK-poranterä)
- Vähäisempi tehontarve
- Ei tarvitse esiporausta eikä uudelleen asettelua.
- Jättää vähemmän jäystettä ja pursetta
- 3 - 6 kertaa nopeampi poraus
- Siisti ja tarkkareikä.
Tiedot(X)
Poraus/leikkuusyvyys | 30 mm |
Halkaisija | 18 mm |
Pituus | 63 mm |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs |
Varren malli | Weldon |
Pinnoite | Pinnoitettu |
Leikkuumateriaali | HSSE |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!