Kulmalevy, tyyppi A
Kulmalevy, tyyppi A
KULMALEVY RL 40X40X2,5X40
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kulmalevy A ilman vahvistusta sopii erinomaisesti korkealaatuisiin kantaviin puu–puuliitoksiin puurakentamisessa. Soveltuu yleiskäyttöön tavallisiin liitoksiin, kuten puupalkkien ristikkoliitoksiin.
- Kuumasinkitty teräslevy molemmilla sivuilla (DX51D + Z275 [noin 20 µm]), standardin EN 10327:2004 mukainen
- Käyttöluokat 1 ja 2 standardin EN 1995:2013 mukaan
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-09/216
Liitettyjen puumateriaalien poikittainen vetojännitys on huomioitava ja vahvistusta on lisättävä tarvittaessa. Poikittaisvahvistusta voi lisätä käyttämällä täyskierteisiä ASSY plus VG -ruuveja.
Pultin/ruuvin/metalliankkurin halkaisija saa olla enintään 2 mm pienempi kuin reiän halkaisija.
Saatavilla olevat työasiakirjat:
Katso tarkemmat kuormitustaulukot ja kiinnitysohjeet ETA -hyväksynnältä. Lisätietoja palvelusivuiltamme
www.wurth.fi/fi/wurth_fi/palvelut_1/dokumentaatiot/kiinnitystarvikkeet/kiinnitystarvikkeet.php
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-09/216
Tiedot(X)
Sopivat kiinnikkeet:
- Ankkurikampanaula, standardin EN 14592 mukainen: 4,0 x 40 mm
- ASSY 3.0 -kombiruuvi tai ASSY plus VG -kombiruuvi vastaa standardia ETA 11/0190: d = 10, 12¬mm
- Pultit ja metalliankkurit (kiila-ankkurit ja vaarnaruuvit) valmistajan määritysten mukaan: d = 10, 12 mm
Paksuus | 2,5 mm |
Hyväksyntä | ETA |
Tuotteen paino | 59 g |
Materiaali | Alumiini-sinkki rakenneteräs, 1.0242 |
Pinnoite | Kuumasinkitty |
Ominaiset kuormituskapasiteetit, kN; 1 tyypin A kulmalevy Würth-ankkurinauloilla | |||||||||||
Kulmalevy, tyyppi A | Tuotenumero | ETA | Ankkurikampanaula | 1 kulmalevy, tyyppi A kuhunkin liitokseen 3) | |||||||
F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
Leveys x pituus x syvyys (mm) | Puu | Teräs | Puu | Puu | Teräs | Puu | Teräs | ||||
mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
ilman vahviketta | 35 x 50 x 50 x 2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4 x 40 | 1,101) | 0,921) | 1,31 | --- | --- | --- | --- |
40 x 90 x 90 x 3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4 x 40 | 1,21 | 1,14 | 2,40 | --- | --- | --- | --- | |
55 x 70 x 70 x 2,5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4 x 40 | 1,58 | 0,92 | 2,90 | --- | --- | --- | --- | |
65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4 x 40 | 2,50 | 1,38 | 3,67 | --- | --- | --- | --- | |
90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4 x 40 | 3,76 | 2,28 | 5,94 | --- | --- | --- | --- | |
55 x 70 x 70 x 2,5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4 x 40 | 1,53 | 0,78 | 3,79 | --- | --- | --- | --- | |
65 x 90 x 90 x 2,5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4 x 60 | 4,04 | 1,17 | 4,78 | --- | --- | --- | --- | |
90 x 105 x 105 x 3,0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4 x 60 | 4,05 | 2,25 | 6,40 | --- | --- | --- | --- | |
vahvikkeen kanssa | 65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4 x 40 | 1,25 | 3,15 | 3,53 | 7,03 | 3,66 | 1,98 | 1,17 |
90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4 x 40 | 2,51 | 7,91 | 5,06 | 9,96 | 9,21 | 2,95 | 4,82 | |
55 x 70 x 70 x 2,5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4 x 40 | 1,58 | 2,29 | 2,75 | Kuormituskapasiteetti määräytyy liitetyn kappaleen geometrian mukaan4), katso taulukot F4 ja F5 | ||||
65 x 90 x 90 x 2,5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4 x 60 | 3,23 | 4,30 | 4,20 | |||||
90 x 105 x 105 x 3,0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4 x 60 | 5,90 | 7,00 | 4,80 | |||||
55 x 70 x 70 x 1,5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4 x 60 | 5,40 | --- | 6,35 | --- | --- | --- | --- | |
65 x 90 x 90 x 1,5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4 x 60 | 4,90 | --- | 6,10 | --- | --- | --- | --- | |
90 x 105 x 105 x 1,5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4 x 60 | 9,20 | --- | 8,50 | --- | --- | --- | --- | |
3) Jos kuhunkin liitokseen käytetään yhtä kulmalevyä, liitetyn kappaleen kiertyminen on estettävä. 4) Kuormat F4 ja F5 koskevat liitetyn kappaleen yläreunaa. Kiertymistä ei tarvitse estää. Määritetyt kuormituskapasiteetit koskevat pehmeää puuta, jonka tiheys on 350 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 420 kg/m³. Kun puun tiheys on 290 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 350 kg/m³, puulle määritetyt kuormituskapasiteetit on kerrottava kdens-kertoimella: tSteel ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2 tSteel = 1,5 mm: kdens= (pk/350)^0,8 Kuormituskapasiteettien nimellisarvot: Fi,Rd = min {Fi,Wood,Rd; Fi,Steel,Rd} Kiinnikkeen murtuminen puussa: Fi,Wood,Rd = kmod / ƳM,Wood × Fi,Wood,Rk kun ƳM,Wood = 1,3 Liitoslevyn teräksen murtuminen: Fi,Steel,Rd = Fi,Steel,Rk / ƳM,Steel kun ƳM,Steel = 1,25 Jos liitoslevyyn kohdistuu samanaikaisesti useita kuormia, seuraavan ehdon on täytyttävä: Määritettyjä naulausmalleja on noudatettava asiaankuuluvan ETA-standardin mukaisesti. | |||||||||||
HUOMIO: Nämä ohjeet on tarkoitettu suunnittelun avuksi. Valtuutettujen henkilöiden on laskettava arvot kullekin projektille. |
Ominaiset kuormituskapasiteetit, kN; 1 tyypin A kulmalevy Würth-ankkurinauloilla | |||||||
Taulukko F4 | F4,Wood,Rk ; F4,Steel,Rk, kN4) | ||||||
Taulukko F5: | F5,Wood,Rk; F5,Steel,Rk, kN4) | ||||||
Kulmaliitin | Leveys b, cm | Korkeus h, cm | |||||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
Korkeus h, cm | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
55 x 70 x 70 x 2,5 mm (Tuotenro 5390 201 070) | 0,82; 0,38 | 0,66; 0,28 | --- | 0,47; 0,21 | --- | --- | |
65 x 90 x 90 x 2,5 mm (Tuotenro 5390 201 090) | --- | --- | 1,11; 0,46 | 0,95; 0,40 | 0,84; 0,35 | --- | |
90 x 105 x 105 x 3,0 mm (Tuotenro 5390 201 105) | --- | --- | 2,42; 1,02 | --- | 1,82; 0,69 | 1,37; 0,52 | |
55 x 70 x 70 x 2,5 mm (Tuotenro 5390 201 070) | 6 | 1,58; 0,93 | 1,73; 1,12 | --- | 2,45; 1,06 | --- | --- |
10 | 1,44; 1,30 | 1,58; 1,19 | --- | 1,56; 1,26 | --- | --- | |
14 | 1,45; 1,29 | 1,47; 1,28 | --- | 1,48; 1,26 | --- | --- | |
65 x 90 x 90 x 2,5 mm (Tuotenro 5390 201 090) | 8 | --- | --- | 3,85; 1,83 | 4,24; 1,72 | 4,89; 1,62 | --- |
10 | --- | --- | 3,49; 1,98 | 3,65; 1,90 | 3,88; 1,82 | --- | |
14 | --- | --- | 3,23; 2,12 | 3,30; 2,08 | 3,37; 2,03 | --- | |
90 x 105 x 105 x 3,0 mm (Tuotenro 5390 201 105) | 8 | --- | --- | 5,94; 3,14 | --- | 5,45; 2,67 | 4,68; 2,30 |
10 | --- | --- | 5,24; 3,55 | --- | 6,09; 3,13 | 5,27; 2,80 | |
14 | --- | --- | 4,68; 3,99 | --- | 5,00; 3,72 | 5,35; 3,47 | |
3) Jos kuhunkin liitokseen käytetään yhtä kulmalevyä, liitetyn kappaleen kiertyminen on estettävä. 4) Kuormat F4 ja F5 koskevat liitetyn kappaleen yläreunaa. Kiertymistä ei tarvitse estää. Kun puun tiheys on 290 kg/m³ ≤ Ƥk < 350 kg/m³, puulle määritetyt kuormituskapasiteetit on kerrottava kdens-kertoimella: tSteel ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2 tSteel = 1,5 mm: kdens = (pk/350)^0,8 Kuormituskapasiteettien nimellisarvot: Fi,Rd = min {Fi,Wood,Rd; Fi,Steel,Rd} Kiinnikkeen murtuminen puussa: Fi,Wood,Rd = kmod / ƳM,Wood × Fi,Wood,Rk kun ƳM,Wood = 1,3 Liitoslevyn teräksen murtuminen: Fi,Steel,Rd = Fi,Steel,Rk / ƳM,Steel kun ƳM,Steel = 1,25 Jos liitoslevyyn kohdistuu samanaikaisesti useita kuormia, seuraavan ehdon on täytyttävä: Määritettyjä naulausmalleja on noudatettava asiaankuuluvan ETA-standardin mukaisesti. | |||||||
HUOMIO: Nämä ohjeet on tarkoitettu suunnittelun avuksi. Valtuutettujen henkilöiden on laskettava arvot kullekin projektille. |
Ominaiset kuormituskapasiteetit, kN; 2 tyypin A kulmalevyä Würth-ankkurinauloilla | |||||||||
Kulmalevy, tyyppi A | Tuotenumero | ETA | Ankkurikampanaula | 2 kulmalevyä, tyyppi A, kuhunkin liitokseen | |||||
Leveys x pituus x syvyys | F1,Rk | F2/3,Rk | F4/5,Rk2) | ||||||
Puu | Teräs | Puu | Puu | Teräs | |||||
(mm) | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
ilman vahviketta | 35 x 50 x 50 x 2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4,0 x 40 | 2,191) | 1,841) | 2,63 | 6,99 | 2,00 |
40 x 90 x 90 x 3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4,0 x 40 | 2,41 | 2,28 | 4,80 | 4,13 | 4,28 | |
55 x 70 x 70 x 2,5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4,0 x 40 | 3,15 | 1,84 | 5,80 | 5,34 | 4,34 | |
65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4,0 x 40 | 5,00 | 2,77 | 7,34 | 7,82 | 4,45 | |
90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4,0 x 40 | 7,52 | 4,55 | 11,90 | 9,30 | 8,46 | |
55 x 70 x 70 x 2,5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4,0 x 40 | 3,05 | 1,56 | 7,57 | 6,10 | 3,63 | |
65 x 90 x 90 x 2,5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 8,07 | 2,34 | 9,55 | 9,67 | 3,99 | |
90 x 105 x 105 x 3,0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 8,09 | 4,50 | 12,80 | 10,60 | 7,98 | |
vahvikkeen kanssa | 65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4,0 x 40 | 2,50 | 6,31 | 7,06 | 7,03 | 4,17 |
90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4,0 x 40 | 5,01 | 15,80 | 10,10 | 9,96 | 13,10 | |
55 x 70 x 70 x 2,5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4,0 x 40 | 3,16 | 4,57 | 5,49 | 5,65 | 4,12 | |
65 x 90 x 90 x 2,5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 6,46 | 8,59 | 8,39 | 8,91 | 6,55 | |
90 x 105 x 105 x 3,0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 11,80 | 14,00 | 9,60 | 11,90 | 11,80 | |
55 x 70 x 70 x 1,5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 10,80 | --- | 12,70 | 11,00 | --- | |
65 x 90 x 90 x 1,5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 9,80 | --- | 12,20 | 13,50 | --- | |
90 x 105 x 105 x 1,5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 18,40 | --- | 17,00 | 16,40 | --- | |
1) Vain orsiliitoksille. 2) Kun kyseessä on kuorma F4/5, lisävoima ΔF1,d = F4/5,d × e / b on otettava huomioon. Määritetyt kuormituskapasiteetit koskevat pehmeää puuta, jonka tiheys on 350 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 420 kg/m³. Kun puun tiheys on 290 kg/m³ ≤ rk < 350 kg/m³, puulle määritetyt kuormituskapasiteetit on kerrottava kdens-kertoimella: tSteel ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2 tSteel = 1,5 mm: kdens = (pk/350)^0,8 Kuormituskapasiteettien nimellisarvot: Fi,Rd = min {Fi,Wood,Rd; Fi,Steel,Rd} Kiinnikkeen murtuminen puussa: Fi,Wood,Rd = kmod / ƳM,Wood × Fi,Wood,Rk kun ƳM,Wood = 1,3 Liitoslevyn teräksen murtuminen: Fi,Steel,Rd = Fi,Steel,Rk / ƳM,Steel kun ƳM,Steel = 1,25 Jos liitoslevyyn kohdistuu samanaikaisesti useita kuormia, seuraavan ehdon on täytyttävä: Määritettyjä naulausmalleja on noudatettava asiaankuuluvan ETA-standardin mukaisesti. | |||||||||
HUOMIO: Nämä ohjeet on tarkoitettu suunnittelun avuksi. Valtuutettujen henkilöiden on laskettava arvot kullekin projektille. |