Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lukkorengaspihdit, malli A Akselin varmistin-/lukkorenkaille

Lukkorengaspihdit, DIN 5254, malli A suora ulkop.
LUKKORENGASPIHTI SUORA ULKOP.19-60MM

Tuotenro 071402 13
EAN 4038898694083

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Standardi: DIN 5254



Kahva: muovipäällystetty


Varma pito, ei luista



Kärki painejousiterästä


Optimoitu vakaus myös tiukoissa renkaissa.



Tiukasti kiinnitetyt kärjet


Takaavat voimakkaan suorituskyvyn tiukkoja renkaita avatessa ja mahdollistavat renkaiden asentamisen vähäisellä väännöllä.



Ruuvattu ja suojattu nivel


Tarkka optimoitu liike.



Suuret asemointipinnat


Renkaat kiinnitetään ilman vääntöä.



Pihtien kärjet


Ohut muoto helpottaa työskentelyä vaikeapääsyisissä kohteissa.



Nivelen sisällä oleva jousi


  • Jousi on suojassa ruuvatun nivelen sisällä

  • Ei häiritse työskentelyä

  • Ei likaannu tai häviä
  • Malli A = suora ulkopuolinen

  • Malli B= taivutettu ulkopuolinen

  • Malli C= suora sisäpuolinen

  • Malli D= taivutettu sisäpuolinen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Lukkorengaspihdit ulkopuolisille lukkorenkaille.

Pituus (L1)

180 mm

Kiinnitysalue vähint./enint.

19-60 mm

Leukojen pituus (L2)

56 mm

Materiaali

Teräs

Tapin/kärjen halkaisja (D1)

1,8 mm

Muoto/malli

A

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot