Kansiruuvi DIN 571, kuusiokanta, kuumasinkitty teräs, puulle
DIN 571, kuumasinkitty teräs
KANSIRUUVI DIN 571 KZN 12X50
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kestäviin puuliitoksiin
- Kuusiokannan ansiosta parempi voiman kohdistaminen ruuveja asennettaessa
- Puuruuvi muodostaa vastakierteen leikkaamatta sitä
- Pintaan on halkaisijan mukaan porattava esireikä
Kuumasinkittyjen ruuvien korroosionkestokyky on erinomainen. Sinkkikerros on kymmenen kertaa paksumpi kuin sähkösinkityt galvanoidut pinnoitteet.
Tiedot(X)
Puurakentamiseen pois lukien hyväksyntää edellyttävät alueet Käyttökohteita ovat muun muassa katon rakentaminen, autokatoksen rakentaminen, sisätilarakentaminen sähkötyöt, kaapelikanavat, joissa käytetään ankkureita
- Ruuvin halkaisijasta riippuen on porattava esireikä
- Jos kyseessä on teräsliitos, metalliin on porattava ruuvin halkaisijan mukainen (enint. +1 mm) esireikä ja puuhun ruuvin ytimen halkaisijan mukainen esireikä
Nimellishalkaisija (d) | 12 mm |
Pituus (l) | 50 mm |
Kannan korkeus (k) | 8 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 19 |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Kuumasinkitty |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Reikäkanta | Ei |
Ytimen halkaisija | 11 mm |
Kierteen tyyppi | Puuruuvin kierre |
Kärjen muoto | Kärki |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |