Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kemikaalisuojakäsine, nitriili Puuvillaveluuri nukkavuorella

Kemikaalisuojakäsine, nitriili
NITRIILISORMIKAS PITKÄ 11

Tuotenro 089943511
EAN 4049557940151

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • 100 % nestetiivis

  • Kuvioitu pinta varmistaa pitävän otteen

  • Suojaa kemikaaleilta ja nesteiltä, esimerkiksi monenlaisilta emäksiltä, hapoilta, rasvoilta ja öljyiltä sekä joiltakin liuottimilta

  • Valmistusprosessissa ei ole käytetty silikonia
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Maalaustöihin, pintakäsittelyyn ja etsaustöihin, jäähdytys- ja voiteluaineiden käsittelyyn, ajoneuvojen ja koneiden kunnossapitotöihin, elintarviketeollisuuden tehtäviin, sinkitykseen, siivoustöihin, torjunta-aineiden käsittelyyn

Koko

11

Materiaali

Nitriili

Sisäpinta

Nukkavuori

Standardit

EN 374, EN 388, EN 420

Kategoria

III

Pituus

330 mm

Materiaalin paksuus

0,38 mm

Toleranssi, materiaalin paksuus (+/-)

0,03 mm

Väri

Vihreä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot