Voidenippa, kartio DIN 71412, malli C, 90°, sinkitty teräs
DIN 71412, sinkitty teräs, 90°, C-malli, neliö
VOIDENIPPA M8X1 90 GR DIN71412C H3
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kartiokierteellä
Tiedot(X)
Muoto/malli | C, H3 |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (d1) | M8 x 1 |
Nimellishalkaisija (d1) | 8 mm |
Pituus (l1) | 18 mm |
Kierteen pituus (metrinen kierre) (lg) | 5,5 mm |
AV/ Leukojen väli (s1) | 9 mm |
Standardit | DIN 71412 |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |