Juoksurulla
Juoksurulla
JUOKSURULLA LR5207KDDU NBS
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Juoksurullissa on erityisen paksuseinäiset ulkorenkaat ja ne kestävät suuria säteittäisiä kuormia ja sietävät aksiaali kuormia.
Kuulalaakeroidut juoksurullat on tiivistetty molemmilta puolilta kumisella huulitiivisteellä (2RS) tai metallisella peltisuojalla (2Z).
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | JUOKSURULLA LR5207KDDU NBS |
Sisähalkaisija | 35 mm |
Ulkohalkaisija | 80 mm |
Korkeus | 27 mm |
Tuotteen paino | 660 g |