Hi-Vis huomiotakki
Työtakki High-vis EN 20471
KELTAINEN HUOMIOTAKKI S
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hi-Vis työtakki täyttää EN ISO 20471:2013, luokka 2 vaatimukset, käytettäessä yhdessä Hi-Vis housujen kanssa EN ISO 20471:2013 luokka 3
- Suojaava pystykaulus
- ID-henkilökorttitasku
- 2 rintataskua: toinen vetoketjulla, toinen läpällinen, tarralla suljettava
- Kynätaskut rinnassa ja rintataskun vieressä viistot tarrasuljettavat sivutaskut
- Hihansuissa ja helmassa tarrasäätö
- Heijastimet myös olkapäillä
- Värit: hi-vis keltainen ja hi-vis oranssi, efektiväri tumman harmaa
- Koot XS - 4XL
- Yksilöitävissä
Tiedot(X)
Väri | Harmaa |
Koko | S |
Materiaali | Puuvilla/polyesteri |
Kankaan paino / m² | 250 g |
Standardit | EN 20471 |
Pesulämpötila | 60°C |