Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lukkorengaspihdit, malli C Lukkorenkaille

Lukkorengaspihdit, DIN 5256, malli C suora sisäp.
LUKKORENGASPIHTI SUORA SISÄP. 8-13MM

Tuotenro 071402 01
EAN 4045989106592

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Standardi: DIN 5256



Kahva: muovipäällystetty


Varma ote, ei luista



Kärki painejousiterästä


Optimaalinen vakaus myös tiukoissa renkaissa



Tiukasti kiinnitetyt kärjet


Takaavat voimakkaan suorituskyvyn tiukkoja renkaita avattaessa ja mahdollistavat renkaiden asentamisen vähäisellä väännöllä.



Ruuvattu ja suojattu nivel


Tarkka optimoitu liike.



Suuret asemointipinnat


Renkaat kiinnitetään ilman vääntöä.



Pihtien kärjet


Ohut muoto helpottaa työskentelyä vaikeapääsyisissä kohteissa.

  • Malli A = suora ulkopuolinen

  • Malli B= taivutettu ulkopuolinen

  • Malli C= suora sisäpuolinen

  • Malli D= taivutettu sisäpuolinen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Lukkorengaspihdit sisärenkaille.

Pituus (L1)

140 mm

Kiinnitysalue vähint./enint.

8-13 mm

Leukojen pituus (L2)

39 mm

Materiaali

Teräs

Tapin/kärjen halkaisja (D1)

0,9 mm

Muoto/malli

C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot