Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" kuusiokolohylsy

1/2" hylsyavain, metrinen, kuusiokolo
1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 8X60 MM
ZEBRA

Tuotenro 0715137080
EAN 4024835419161

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Pinta: kromattu, kiillotettu/matta

  • Vääntiö: 1/2 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle

  • Kärki: kuusiokolokannalle

  • DIN 7422
Huomautus

Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Vääntiö, kiinnitys

1/2 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

AV/ Leukojen väli

8 mm

Pituus (L1)

60 mm

Pituus: Varsi, kara, terä (L2)

20 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

22,5 mm

Pinnoite

Kromattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot